SIEMENS - SIE8GK23007KL23 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H2000 B600 P - 8GK23007KL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
326 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373218
Artikelnummer
SIE8GK23007KL23
Herstellernummer
8GK23007KL23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie