Startseite

SIEMENS - SIE8GK23007KL13 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H2000 B300 P - 8GK23007KL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373201

Artikelnummer

SIE8GK23007KL13

Herstellernummer

8GK23007KL13

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2000 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • IP43
    • Classe di protezione 1
    • A=2000mm
    • La=300mm
    • T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla piattaforma comune
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto alla configurazione con il software SIMARIS configuration
    • Possibilità di personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie