SIEMENS - SIE8GK23006KL13 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1800 B300 P - 8GK23006KL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373171
Artikelnummer
SIE8GK23006KL13
Herstellernummer
8GK23006KL13
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Quadro da pavimento, Flat Pack
- IP43, classe di protezione 1
- A=1800mm, La=300mm, T=250mm, senza porta RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare con piattaforma comune
- Supporto per kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla modularità
- Configurazione personalizzabile tramite il software SIMARIS
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
- Opzioni di porte in vetro o acciaio
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e distribuzione a pavimento progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


