SIEMENS - SIE8GK23005KL23 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1600 B600 P - 8GK23005KL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373157
Artikelnummer
SIE8GK23005KL23
Herstellernummer
8GK23005KL23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Flat Pack
- IP43
- Classe di protezione 1
- A: 1600mm
- La: 600 mm
- T: 250mm
- Senza porta RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento personalizzabile in base alle specifiche del progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte disponibili in vetro o in acciaio.
Alpha 630 Universal
Il quadro da pavimento ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


