Startseite

SIEMENS - SIE8GK23005KL13 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1600 B300 P - 8GK23005KL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373140

Artikelnummer

SIE8GK23005KL13

Herstellernummer

8GK23005KL13

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1600 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Quadro da pavimento versatile e modulare per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, testato secondo IEC 61439.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=1600mm, La=300 mm, T=250mm
    • Protezione: IP43, classe di protezione 1
    • Formato: Flat Pack, senza porta RAL 7035
    • Compatibilità: Integra kit di montaggio specifici per diverse varianti
    • Software di supporto: SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Offre ampia personalizzazione con numerose esecuzioni e colori speciali.
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio per adattarsi a diverse esigenze estetiche.
    • Soluzione specifica per il progetto per un equipaggiamento individuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie