Startseite

SIEMENS - SIE8GK21243KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H1000 B600 P25 - 8GK21243KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 120

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372808

Artikelnummer

SIE8GK21243KK23

Herstellernummer

8GK21243KK23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

120

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

5

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Il quadro di distribuzione ALPHA 630 Universal è un sistema completo progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, garantendo facilità di pianificazione e montaggio tramite una struttura modulare.

    Dettagli tecnici:

    • IP55, classe di protezione 1
    • Dimensioni: A=1000mm, La=600mm, T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Configurabile tramite il software SIMARIS configuration
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte in vetro o acciaio disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione facilitata dei kit di montaggio specifici per apparecchi
    • Pianificazione e montaggio semplificati grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento personalizzato e specifico per il progetto
    • Supporto completo dalla pianificazione alla documentazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie