SIEMENS - SIE8GK21242KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H800 B600 P250 - 8GK21242KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 96
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372792
Artikelnummer
SIE8GK21242KK23
Herstellernummer
8GK21242KK23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anzahl der Reihen:
4
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=800mm, La=600mm, T=250mm
- Grado di protezione: IP55
- Testato secondo: IEC 61439
- Struttura modulare per integrazione adattabile
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla modularità.
- Configurazione personalizzabile con il software SIMARIS.
- Disponibilità in diverse esecuzioni e colori speciali.
- Opzioni per porte in vetro o acciaio per una maggiore flessibilità.
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione da parete, IP55, classe di protezione 1 A=800mm, La=600 mm, T=250mm, senza porta, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


