Startseite

SIEMENS - SIE8GK21241KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H600 B600 P250 - 8GK21241KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 72

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372785

Artikelnummer

SIE8GK21241KK23

Herstellernummer

8GK21241KK23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

72

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

3

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Quadro di distribuzione da parete con una protezione IP55, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, che offre una struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione 1
    • Dimensioni: A=600mm, La=600mm, T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Disponibile in diverse esecuzioni e in molti colori speciali
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità nella pianificazione e nel montaggio grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto alla configurazione tramite software SIMARIS configuration
    • Possibilità di integrazione di kit di montaggio specifici per apparecchi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie