Startseite

SIEMENS - SIE8GK21004KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H1200 P250 PARET - 8GK21004KS23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 144

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869392684

Artikelnummer

SIE8GK21004KS23

Herstellernummer

8GK21004KS23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

144

Tiefe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

6

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha 630 Universal

Quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Quadro di distribuzione da parete
  • Formato: Flat Pack
  • Indice di protezione: IP43
  • Classe di protezione: 1
  • A = 1200 mm
  • La = 600 mm
  • T = 250 mm
  • Senza porta RAL 7035
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
  • Struttura modulare e piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Software di configurazione SIMARIS per supportare l’utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie