Startseite

SIEMENS - SIE8GK21004KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1200 P250 PARET - 8GK21004KL23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 216

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869392707

Artikelnummer

SIE8GK21004KL23

Herstellernummer

8GK21004KL23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

900 mm

Breite in Teilungseinheiten:

216

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

6

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

-99999

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: quadro di distribuzione da parete
  • Flat Pack
  • IP43
  • Classe di protezione: 1
  • A=1200mm
  • La=900 mm
  • T=250mm
  • Senza porta RAL 7035
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita l'integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi.
  • Pianificazione e montaggio semplificati.
  • Configurazione personalizzata per il progetto grazie al software SIMARIS configuration.
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie