Startseite

SIEMENS - SIE8GK21003KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H1000 P250 PARET - 8GK21003KS23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 120

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869392677

Artikelnummer

SIE8GK21003KS23

Herstellernummer

8GK21003KS23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

120

Tiefe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

5

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Quadro di distribuzione da parete versatile e modulare per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, testato secondo IEC 61439.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A = 1000 mm, La = 600 mm, T = 250 mm
    • Classe di protezione: IP43
    • Classe di protezione: 1
    • Disponibile senza porta RAL 7035

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio
    • Equipaggiamento personalizzato secondo le esigenze specifiche del progetto
    • Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colorispeciali con porte in vetro o acciaio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie