SIEMENS - SIE8GK21003KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1000 P250 PARET - 8GK21003KL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 900 mm
Breite in Teilungseinheiten - 180
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869392691
Artikelnummer
SIE8GK21003KL23
Herstellernummer
8GK21003KL23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
180
Tiefe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anzahl der Reihen:
5
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Dimensioni: A=1000 mm, La=900 mm, T=250 mm
- Grado di protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- Testato secondo la norma IEC 61439
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
- Struttura modulare per integrazione facile dei kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie a una piattaforma comune
- Configurazione personalizzata supportata dalsoftware SIMARIS configuration
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, IP43, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


