SIEMENS - SIE8GK21001KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H600 P250 PARETI - 8GK21001KS23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 72
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869392653
Artikelnummer
SIE8GK21001KS23
Herstellernummer
8GK21001KS23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anzahl der Reihen:
3
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
-99999
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha 630 Universal
Sistema completo di quadri di distribuzione da parete per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Quadro di distribuzione da parete
- Flat Pack
- IP43
- Classe di protezione 1
- A=600mm, La=600mm, T=250mm
- Senza porta
- RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


