Startseite

SIEMENS - SIE8GK21000KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H400 P250 PARETI - 8GK21000KS23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869392646

Artikelnummer

SIE8GK21000KS23

Herstellernummer

8GK21000KS23

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

48

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

-99999

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    ALPHA 630 Universal

    Quadro di distribuzione da parete, modulare e versatile, progettato per un'installazione efficiente di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Flat Pack
    • Protezione: IP43
    • Classe di protezione: 1
    • Dimensioni: A=400mm, La=600mm, T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Flessibilità in integrazione con kit di montaggio specifici

    Vantaggi per i clienti:

    • Pianificazione e montaggio semplificati grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento personalizzato e specifico per il progetto
    • Supporto nella documentazione tramite software di configurazione SIMARIS
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Scelta di porte in vetro o in acciaio per maggiore versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie