SIEMENS - SIE8GK20434KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TR.B600 H1200 P14 - 8GK20434KM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 144
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373638
Artikelnummer
SIE8GK20434KM21
Herstellernummer
8GK20434KM21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP31
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
6
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Scomparto di distribuzione
- Protezione IP31
- Classe di protezione 1
- Dimensioni: A=1200mm, La=600mm, T=140mm
- Porta con finestra di ispezione RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS per supporto completo dalla pianificazione alla documentazione
- Disponibile in molte esecuzioni e colori speciali
- Scelta tra porte in vetro o in acciaio
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, eseguito da incasso, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


