Startseite

SIEMENS - SIE8GK20433KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TRB600 H1000 P140 - 8GK20433KM21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 120

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373621

Artikelnummer

SIE8GK20433KM21

Herstellernummer

8GK20433KM21

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

120

Tiefe:

140 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP31

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

140 mm

Anzahl der Reihen:

5

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha 125 Universal

Quadro di distribuzione da parete, esecuzione da incasso, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: quadro di distribuzione da parete
  • Esecuzione: da incasso
  • Scomparto di distribuzione: presente
  • IP: 31
  • Classe di protezione: 1
  • A: 1000mm
  • La: 600 mm
  • T: 140mm
  • Porta: con finestra di ispezione RAL 7035
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Facilitazione della pianificazione e del montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto tramite il software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
  • Scelta di porte in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie