SIEMENS - SIE8GK20432KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TR.B600 H800 P140 - 8GK20432KM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 96
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373614
Artikelnummer
SIE8GK20432KM21
Herstellernummer
8GK20432KM21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP31
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
4
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Tipo: quadro di distribuzione da parete, esecuzione da incasso
- Scomparto di distribuzione: sì
- Grado di protezione: IP31
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=800mm, La=600mm, T=140mm
- Porta: con finestra di ispezione RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Opzioni di equipaggiamento: personalizzabili secondo il progetto
- Supporto software: SIMARIS configuration
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Possibilità di integrare kit di montaggio specifici per diverse varianti di quadri.
- Offre numerose esecuzioni e colori speciali per una personalizzazione ottimale.
- Scelta tra porte in vetro o in acciaio, adattabili alle esigenze del cliente.
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, progettato per installazioni che gestiscono apparecchi fino a 800 A, con una costruzione modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


