SIEMENS - SIE8GK20432KL21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.LAMB600 H800 P140 - 8GK20432KL21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 96
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373560
Artikelnummer
SIE8GK20432KL21
Herstellernummer
8GK20432KL21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP31
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
4
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: quadro di distribuzione da parete
- Esecuzione: da incasso
- Scomparto di distribuzione
- IP: 31
- Classe di protezione: 1
- A: 800mm
- La: 600 mm
- T: 140mm
- Porta: RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
- Struttura modulare con piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


