Startseite

SIEMENS - SIE8GK20424KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H1200 P140 - 8GK20424KM21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 144

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373539

Artikelnummer

SIE8GK20424KM21

Herstellernummer

8GK20424KM21

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

144

Tiefe:

140 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

144

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

140 mm

Anzahl der Reihen:

6

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 125 Universal

    Il quadro di distribuzione ALPHA 125 Universal è progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, offrendo una soluzione modulare e personalizzabile.

    Dettagli tecnici:

    • Quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente
    • Classe di protezione IP43
    • Dimensioni: A=1200mm, La=600mm, T=140mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Modularità per l'integrazione di kit di montaggio specifici
    • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto dal software di configurazione SIMARIS per una gestione completa
    • Flessibilità nella personalizzazione dei quadri di distribuzione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie