Startseite

SIEMENS - SIE8GK20423KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H1000 P140 - 8GK20423KM21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 120

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373522

Artikelnummer

SIE8GK20423KM21

Herstellernummer

8GK20423KM21

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

120

Tiefe:

140 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

120

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

140 mm

Anzahl der Reihen:

5

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 125 Universal

    Quadro di distribuzione da parete sporgente, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=1000mm, La=600 mm, T=140mm
    • Grado di protezione: IP43
    • Classe di protezione: 1
    • Standard: Testato secondo IEC 61439
    • Varianti: Numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte: a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Offre un equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
    • Supporto attraverso il software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
    • Possibilità di integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie