SIEMENS - SIE8GK20423KL21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.LAMB600 H1000 P140 - 8GK20423KL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 120
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373478
Artikelnummer
SIE8GK20423KL21
Herstellernummer
8GK20423KL21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
120
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
120
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
5
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Dimensioni: A=1000mm, La=600 mm, T=140mm
- Grado di protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- Standard: Testato secondo IEC 61439
- Varianti: Numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte: a scelta in vetro o in acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Offre un equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto attraverso il software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Possibilità di integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi.
Alpha 125 Universal
Quadro di distribuzione da parete sporgente, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


