SIEMENS - SIE8GK20422KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H800 P140 - 8GK20422KM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 96
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373515
Artikelnummer
SIE8GK20422KM21
Herstellernummer
8GK20422KM21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
96
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
4
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Tipo: quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente
- Dimensioni: A=800mm, La=600mm, T=140mm
- Grado di protezione: IP43, classe di protezione 1
- Porta con finestra di ispezione RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Facilità di integrazione con kit di montaggio specifici per diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Supporto dalla pianificazione alla documentazione grazie al software di configurazione SIMARIS.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, oltre a opzioni di porte in vetro o acciaio.
Alpha 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con una struttura modulare e flessibilità nella pianificazione e nel montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


