SIEMENS - SIE8GK20421KL21 ALPHA SP.IP43COMPL.P.LAM.B600 H600 P140 - 8GK20421KL21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 72
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373454
Artikelnummer
SIE8GK20421KL21
Herstellernummer
8GK20421KL21
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Tiefe:
140 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
72
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Anzahl der Reihen:
3
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha 125 Universal
Quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Quadro di distribuzione da parete
- Esecuzione: Sporgente
- Scomparto di distribuzione: Sì
- Protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- A=600mm
- La=600 mm
- T=140mm
- Porta: RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici per varianti di quadri di distribuzione.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto tramite il software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione alla documentazione.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


