Startseite

SIEMENS - SIE8GK20420KL21 ALPHA SP.IP43COMPL.P.LAM.B600 H400 P140 - 8GK20420KL21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373447

Artikelnummer

SIE8GK20420KL21

Herstellernummer

8GK20420KL21

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

48

Tiefe:

140 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

48

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

140 mm

Anzahl der Reihen:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 125 Universal

    Il quadri di distribuzione ALPHA 125 Universal è un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per facilitare la pianificazione e il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Esecuzione sporgente
    • Con scomparto di distribuzione
    • Grado di protezione: IP43
    • Classe di protezione: 1
    • Dimensioni: A=400mm, La=600mm, T=140mm
    • Con porta RAL 7035
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici

    Benefici per il cliente:

    • Facilità nella pianificazione e montaggio grazie alla piattaforma comune
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto dalla pianificazione alla documentazione attraverso il software SIMARIS configuration
    • Disponibilità in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
    • Opzione di porte in vetro o in acciaio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie