Startseite

SIEMENS - SIE8GF9873 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 7UM - 8GF9873

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GF9873 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 7UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869270852

Artikelnummer

SIE8GF9873

Herstellernummer

8GF9873

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie