Startseite

SIEMENS - SIE8GF5763 SUPPORTO SBARRE ORIZZONTALE 30X10 - 8GF5763

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schienenabstand - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869165905

Artikelnummer

SIE8GF5763

Herstellernummer

8GF5763

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Schienenabstand:

50 mm

    Stab Universal supporto porta-sbarre a 4 poli piano, orizzontale A=200mm 30x 10 mm

    Il prodotto è un supporto universale per porta-sbarre progettato per impostazioni orizzontali, consentendo una facile installazione e uso.

    Dettagli tecnici:

    • Supporto a 4 poli
    • Configurazione orizzontale
    • Distanza A: 200mm
    • Dimensioni: 30x10 mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione per diverse applicazioni
    • Progettato per garantire stabilità e sicurezza
    • Versatile e compatibile con vari sistemi di sbarre

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie