SIEMENS - SIE8GF5762 SUPPORTO SBARRE ORIZ.15X5/20X5/30X5 - 8GF5762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869165899
Artikelnummer
SIE8GF5762
Herstellernummer
8GF5762
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
- Numero di poli: 4
- Tipo di montaggio: Piano, orizzontale
- Altezza: 200 mm
- Dimensioni compatibili: 15x5 mm, 20x5 mm, 30x5 mm
- Facile installazione e configurazione.
- Migliore stabilità e supporto per sbarre orizzontali.
- Adattabilità a diverse dimensioni di barre, offrendo flessibilità nelle applicazioni.
Stab Universal supporto porta-sbarre a 4 poli piano, orizzontale A=200mm 15/20/30x 5mm
Il supporto a 4 poli è progettato per garantire un'efficace e sicura installazione di sbarre orizzontali in applicazioni industriali.


