SIEMENS - SIE8GD9132 TASCA PORTASCHEMI - 8GD9132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Höhe - 238 mm
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4001869083476
Artikelnummer
SIE8GD9132
Herstellernummer
8GD9132
Hersteller
SIE
Ausführung:
Schaltplantasche
Höhe:
238 mm
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
30 mm
Transparent:
nein
- Conformità alla norma IEC 61439
- Struttura di piattaforma comune con molteplici esecuzioni fino a 1250 A
- Costruzione modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
- Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione
- Equipaggiamento individuale e specifico per progetto.
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente.
Tasca per schemi circuitali
Profondità 30mm per DIN A4 verticale, autoadesivo Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


