Startseite

SIEMENS - SIE8GB20511 COPERTURA PER INGRESSO CAVI X SIMBOX WP - 8GB20511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Scharnierend - nein

  • Schnellschließend - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869220956

Artikelnummer

SIE8GB20511

Herstellernummer

8GB20511

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

nein

SIMBOX Universal WP piastra di ingresso cavi, 18UM Accessori per prodotti ALPHA. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie