Startseite

SIEMENS - SIE7MH47028AF LI2Y 2X0,75ST + 2X - 7MH47028AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4019169844543

Artikelnummer

SIE7MH47028AF

Herstellernummer

7MH47028AF

Hersteller

SIE

    Cavo speciale LI2Y 2 x 0,75 ST+2 x (2 x 0,34 ST) -CY guaina blu

    Il cavo speciale è progettato per il collegamento di cassette di connessione e distribuzione nell'area a rischio di esplosione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro esterno: ca. 10,8 mm
    • Temperatura ambiente: -40 °C ... +80 °C
    • Tipo di cavo: tagliato a lunghezza, senza connettore
    • Applicazione: installazione permanente locale con curvatura occasionale possibile

    Benefici per i clienti:

    • Progettato per ambienti con rischio di esplosione, garantendo maggiore sicurezza.
    • Adatto a una vasta gamma di temperature, offrendo flessibilità in diverse condizioni.
    • Facile installazione locale, che migliora l'efficienza operativa.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie