Startseite

SIEMENS - SIE7LQ2920 SENSORE PER MONT.SPORG.X 7LQ2300 IP65 - 7LQ2920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521633

Artikelnummer

SIE7LQ2920

Herstellernummer

7LQ2920

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Sensore di luce, esecuzione sporgente sensore di ricambio per 7LQ IP65

    Il sensore di luce esegue la funzione di rilevamento dell'illuminazione per applicazioni esterne con un grado di protezione IP65.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sensore di luce
    • Protezione: IP65
    • Esecuzione: Sporgente
    • Compatibile con: 7LQ

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento ottimale dell'illuminazione per risparmiare energia.
    • Facilità di installazione grazie al design sporgente.
    • Durabilità e affidabilità in condizioni atmosferiche avverse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie