Startseite

SIEMENS - SIE7KT90111Y COMMUTAT. AMPER. X FR.QUAD. 16A 660VCA - 7KT90111Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869404455

Artikelnummer

SIE7KT90111Y

Herstellernummer

7KT90111Y

Hersteller

SIE

    Commutatore amperometrico per montaggio fronte quadro 16 A AC 660 V

    Il commutatore amperometrico è progettato per il monitoraggio della corrente in applicazioni fino a 16 A e 660 V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 16 A
    • Tensione nominale: 660 V AC
    • Tipo di montaggio: Fronte quadro
    • Utilizzo: Monitoraggio della corrente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il monitoraggio della corrente elettrica in modo intuitivo.
    • Design compatto per un'installazione semplice e rapida.
    • Affidabile in ambienti industriali e commerciali.