SIEMENS - SIE7KT5833 CONTAIMP.DIGIT.AZZ.10-150VCC/24-240VC - 7KT5833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 9999999 h
Eingangsspannung - 24...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4001869311081
Artikelnummer
SIE7KT5833
Herstellernummer
7KT5833
Hersteller
SIE
Ausführung:
digital
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
9999999 h
Eingangsspannung:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Breite:
36 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione di funzionamento: DC 12-150V, 24-240V
- Frequenza: 50Hz
- Reset elettrico e meccanico disponibile
- Facile integrazione in diverse applicazioni grazie alla gamma di tensione.
- Affidabilità nella misurazione dei valori con diversi metodi di reset.
- Design robusto per un utilizzo prolungato in ambienti industriali.
Contatore di impulsi elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico
SENTRON PAC è specializzato nell'acquisizione di valori di misura con un contatore di impulsi elettronico versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


