Startseite

SIEMENS - SIE7KT5823 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE EL.+MECC - 7KT5823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - digital

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - Reset-Taster

  • Anzahl der Zeichen - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311074

Artikelnummer

SIE7KT5823

Herstellernummer

7KT5823

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

digital

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

Reset-Taster

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Frequenz der Eingangsspannung:

60...60 Hz

Antriebsart:

Quarz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico . SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie