SIEMENS - SIE7KT5821 CONTAORE DIGIT. 12-150VCC/24-240VCA - 7KT5821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 24...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4001869311050
Artikelnummer
SIE7KT5821
Herstellernummer
7KT5821
Hersteller
SIE
Ausführung:
digital
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Breite:
36 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Gamma di tensione: DC 12-150V, 24-240V
- Frequenza: 50Hz
- Applicazioni specifiche: misurazione precisa di corrente e tensione
- Facilità di utilizzo e installazione nel sistema elettrico esistente
- Accuratezza elevata nella registrazione dei valori misurati
- Affidabilità nel monitoraggio e controllo energetico
Contaore elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz SENTRON PAC
Il Contaore elettronico SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura con un'ampia gamma di tensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


