SIEMENS - SIE7KT5814 CONTAIMPULSI MECCANICO 230VCA 50/60HZ - 7KT5814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 9999999 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869311043
Artikelnummer
SIE7KT5814
Herstellernummer
7KT5814
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
9999999 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Breite:
36 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Tensionedi esercizio: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Tipologia: Contatore di impulsi meccanico
- Adeguato per acquisizione accurata dei dati di misura
- Facile integrazione in sistemi esistenti
- Affidabilità nella registrazione dei dati
- Supporto da parte di specialisti in acquisizione di valori di misura
Contatore di impulsi meccanico 230V, 50Hz SENTRON PAC
Il Contatore di impulsi meccanico SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura in modo preciso e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


