Startseite

SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H - 7KT5812

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 9999999 h

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311036

Artikelnummer

SIE7KT5812

Herstellernummer

7KT5812

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

9999999 h

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

60...60 Hz

Breite:

36 mm

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

    Contatore di impulsi meccanico 24 V, 50Hz SENTRON PAC

    Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 24 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Tipo: Contatore di impulsi meccanico
    • Applicazione: Acquisizione di valori di misura

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e precisione nella misurazione dei dati.
    • Semplicità di integrazione in sistemi esistenti.
    • Robustezza e durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie