SIEMENS - SIE7KT5811 CONTAIMPULSI MECCANICO 10-24VCC 2UM - 7KT5811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 9999999 h
Eingangsspannung - 12...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4001869311029
Artikelnummer
SIE7KT5811
Herstellernummer
7KT5811
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
9999999 h
Eingangsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite:
36 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione di funzionamento: DC 24V
- Tipo: Contatore di impulsi meccanico
- Utilizzo: Acquisizione di valori di misura
- Elevata precisione nella misurazione dei valori.
- Affidabilità per applicazioni industriali.
- Facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
Contatore di impulsi meccanico DC 24V SENTRON PAC
Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie