Startseite

SIEMENS - SIE7KT5603 CONTAORE 72X72MM 115V CA 60HZ - 7KT5603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869198491

Artikelnummer

SIE7KT5603

Herstellernummer

7KT5603

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

60...60 Hz

Breite:

67.5 mm

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

67.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Frontplatte Breite:

72 mm

Frontplatte Höhe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP00

    Contaore 72x 72 mm AC 115V 60Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC

    Questo contaore è progettato per l'acquisizione di valori di misura in modo efficace e preciso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 72x72 mm
    • Tipo di alimentazione: AC 115V 60Hz
    • Modello: SENOTRON PAC
    • Design senza calotta coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'installazione grazie al design compatto.
    • Affidabilità nella misurazione dei valori.
    • Versatilità per un'ampia gamma di applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie