Startseite

SIEMENS - SIE7KT5602 CONTAORE 72X72MM 230V CA 50HZ - 7KT5602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869198484

Artikelnummer

SIE7KT5602

Herstellernummer

7KT5602

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Breite:

67.5 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

-99999 s

Höhe:

67.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Frontplatte Breite:

72 mm

Frontplatte Höhe:

72 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

-99999 mm

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Contaore 72x 72 mm AC 230V 50Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC

    Il Contaore SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 72x72 mm
    • Voltaggio: AC 230V
    • Frequenza: 50Hz
    • Senza calotta coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
    • Accuratezza e affidabilità nell'acquisizione dei dati di misura.
    • Design compatto per un'installazione semplificata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie