Startseite

SIEMENS - SIE7KT5601 CONTAORE 72X72MM 115V CA 50HZ - 7KT5601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869198477

Artikelnummer

SIE7KT5601

Herstellernummer

7KT5601

Hersteller

SIE

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Breite:

67.5 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

67.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Frontplatte Breite:

72 mm

Frontplatte Höhe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Contaore 72x 72 mm AC 115V 50Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC

    Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 72x72 mm
    • Alimentazione: AC 115V
    • Frequenza: 50Hz
    • Design senza calotta coprimorsetti

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'acquisizione di dati di misura con alta precisione.
    • Installazione semplice grazie al design compatto.
    • Aumento dell'efficienza operativa con monitoraggio costante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie