SIEMENS - SIE7KT5505 CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ - 7KT5505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 24...24 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869198453
Artikelnummer
SIE7KT5505
Herstellernummer
7KT5505
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
45 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
34 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 48x 48 mm
- Tipo di alimentazione: AC 24V
- Frequenza: 50Hz
- Design senza mostrina: 55x 55 mm
- Alta precisione nella misurazione dei valori elettrici
- Facile integrazione in vari sistemi elettrici
- Compatto e leggero, ideale per spazi ristretti
Contaore 48x 48 mm AC 24V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC
Il Contaore SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione precisa di valori di misura in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie