SIEMENS - SIE7KT5503 CONTAORE 48X48MM 115V CA 60HZ - 7KT5503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869198439
Artikelnummer
SIE7KT5503
Herstellernummer
7KT5503
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
60...60 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
45 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
34 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 48x48 mm
- Tensione: AC 115V
- Frequenza: 60Hz
- Tipo: senza mostrina 55x55 mm
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto.
- Misurazioni precise per garantire performance ottimali.
- Affidabilità nel monitoraggio dei valori elettrici.
Contaore 48x 48 mm AC 115V 60Hz senza mostrina 55x 55 mm
Il SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura in modo preciso e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie