Startseite

SIEMENS - SIE7KT5502 CONTAORE 48X48MM 230V CA 50HZ - 7KT5502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869198422

Artikelnummer

SIE7KT5502

Herstellernummer

7KT5502

Hersteller

SIE

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

Quarz

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Einbautiefe:

34 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

50.199999999 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Contaore 48x 48 mm AC 230V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie