SIEMENS - SIE7KT5500 CONTAORE 48X48MM 10-80V CC - 7KT5500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 10...80 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4001869198408
Artikelnummer
SIE7KT5500
Herstellernummer
7KT5500
Hersteller
SIE
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
10...80 V
Spannungsart:
DC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
45 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
34 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 48x48 mm
- Tensione in ingresso: DC 10-80V
- Tipo di installazione: senza mostrina 55x55 mm
- Applicazione: acquisizione di valori di misura
- Design compatto che consente un'installazione facile in spazi ristretti.
- Massima precisione nella misurazione grazie alla tecnologia avanzata.
- Affidabilità e durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione.
- Facilità d'uso e installazione, con risultati immediati.
Contaore 48x 48 mm DC 10-80V senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC
Il Contaore SENTRON PAC è specializzato nell'acquisizione di valori di misura in un formato compatto e altamente efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


