Startseite

SIEMENS - SIE7KT1681 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN - 7KT1681

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1681 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869563688

Artikelnummer

SIE7KT1681

Herstellernummer

7KT1681

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

110...250 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

72 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

90 mm

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Tiefe:

63 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

    SENTRON 7KT PAC1600

    Il dispositivo di misura multifunzione SENTRON 7KT PAC1600 è progettato per misurare importanti grandezze elettriche in reti monofase e trifase, fornendo informazioni dettagliate sulla vostra installazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • 5 A
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Trifase
    • Misura multifunzione incl. THD, AC/DC
    • Morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche.
    • Fornitura di informazioni complete sulla distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione tramite Modbus RTU in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie