Startseite

SIEMENS - SIE7KT1673 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MID - 7KT1673

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1673 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563671

Artikelnummer

SIE7KT1673

Herstellernummer

7KT1673

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ideale per applicazioni in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente fino a 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase S0 + MID
    • Misura di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Misura diretta fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
    • Integrazione facile tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa e affidabile dei valori di energia per alimentazione e singoli utilizzatori.
    • Informazioni complete sulla rete elettrica e distribuzione dell'energia.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie