SIEMENS - SIE7KT1671 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MID - 7KT1671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869563657
Artikelnummer
SIE7KT1671
Herstellernummer
7KT1671
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
- LCD
- L-L: 400 V
- L-N: 230 V
- 80 A
- Montaggio su guida DIN
- Trifase S0 + MID
- Energia apparente / energia attiva / reattiva
- Autoalimentato
- Morsetto a vite
- Misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
- Interfaccia di comunicazione: Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0
- Misurazione precisa, riproducibile e affidabile dei valori di energia.
- Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell’energia.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie