Startseite

SIEMENS - SIE7KT1670 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A - 7KT1670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563640

Artikelnummer

SIE7KT1670

Herstellernummer

7KT1670

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad esempio in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • Tensione L-L: 400 V
    • Tensione L-N: 230 V
    • Corrente massima: 80 A (trifase), 63 A (monofase)
    • Montaggio su guida DIN
    • Misura con trasformatori o diretta
    • Comunica tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa e affidabile dei valori di energia.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia nell'installazione elettrica.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Diverse varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie