Startseite

SIEMENS - SIE7KT1668 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS MID - 7KT1668

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1668 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563633

Artikelnummer

SIE7KT1668

Herstellernummer

7KT1668

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...0 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

SENTRON 7KT PAC1600

Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

Dettagli tecnici:

  • Model: 7KT PAC1600
  • Display: LCD
  • L-L: 400 V
  • L-N: 230 V
  • Current: 80 A
  • Installation: montaggio su guida DIN
  • Communication: trifase M-bus + MID
  • Measurement: energia apparente / attiva / reattiva
  • Power supply: autoalimentato
  • Connection: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Esegue misurazioni precise e affidabili del fabbisogno energetico.
  • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
  • Forisce informazioni complete sulla distribuzione dell'energia.
  • Adatto per impianti industriali, edifici funzionali, ufficie appartamenti.
  • Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie